TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
TKG18-8ナイフブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88746481
品番
FK1000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ゴム底により滑りにくく、蓋・台の取り外しが可能なので簡単にお手入れができ、とても衛生的にご使用いただけます。
材質
本体:18-8ステンレス、フタ:AS樹脂、台:合成ゴム
収納枚数
(幅広牛刀/26cm)2本、(細身牛刀/27cm)4本、(ペティーナイフ/18cm)3本、(スチール棒/30cm)1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×256×310
TKG品番
9-0387-0101
TKG品番(2017)
6-0348-0101