TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
アクリル 庖丁スタンド(釘打式) 透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88746655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最大刃渡り290mmまで使用可能です。
材質
アクリル樹脂
質量(kg)
2.3
色
透明色
適合サイズ(mm)
最大刃渡り290まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×45×450
TKG品番
9-0386-0601
TKG品番(2017)
6-0350-0201