- マグネット ナイフラック TKG 88746892 - マグネット ナイフラック TKG 88746892

マグネット ナイフラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88746892 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品ネジ×2、プラグ×2 材質18-0ステンレス 質量(kg)1.45 サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×20×50 TKG品番9-0388-0502 TKG品番(2017)6-0350-1502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88746883
2020-11-20
用途:
包丁の収納

金属製の包丁スタンドを使っていましたが、場所を取って、入れたり出したりするときに刃がスタンドにこすれてなまってしまったりするので、これにしました。とても使いやすく、場所を取らないのでとても良いです。仕方がないことなのですが、ナイフの材質によっては、結構強くくっつくので、その点だけ何とかなればと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする