※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- プラ板付カラーナイフラック Aタイプ TKG 88746953 - プラ板付カラーナイフラック Aタイプ TKG 88746953

プラ板付カラーナイフラック Aタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88746953 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×65×315 全高(mm)340 最大収納数(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本 材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂 TKG品番(2017)6-0349-0103 TKG品番9-0385-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88746935
2020-11-07
用途:
包丁ラックの拡張

付属のトラス頭のタッピングビスを壁や扉裏にねじ込んで、背面のキーホールを引っ掛けて固定します。
ビスの間隔は272mmです。
スリットのサイズは、6mm x 60mm です。
ステーキフォークは厚みがあるためそのままでは差せません。私はリューターで拡張しました。
説明書に「小さいナイフは付属のゴムストッパーを使用して傾きを防ぐ」と書かれていますが、そんなものは付属してきません。
上部のスリットプレートはHACCP対応を謳うなら単品販売もすべきと思います。

対象商品:
88746944
2016-11-25
用途:
包丁の保管用
卸売・小売業

バラバラに出来て洗えるのが衛生的に使えるのがいいと思う。

対象商品:
88746971
2015-10-08
用途:
システムキッチンの扉の裏に、包丁入れを増設
その他業種

システムキッチンに包丁入れはあるのですが、包丁が好きで数が足らず購入してみました。 
商品の構造で想定されているとおりかと推測しているのですがシステムキッチンの開き戸の内側に取り付けます。
これでMYお気に入り包丁達が使いやすく収納できて嬉しいです。 

継続購入は「買わない」としましたが、元々の備え付けの包丁入れとコレで10本以上の包丁収納ができますので、もう購入はしませんが、包丁収納に困っている友人がいたら設置場所がある場合は推薦したい気持ちでいます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする