TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
プラ板付カラーナイフラック Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747032
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
材質
本体:18-8、フタ:ABS樹脂
色
青
全高(mm)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×65×315
最大収納数
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
TKG品番
9-0385-0205
TKG品番(2017)
6-0349-0205