※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ板付カラーナイフラック ABタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88747075 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。―
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。AタイプとBタイプの蓋がセットされた多種類対応タイプです。

材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂 全高(mm)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×65×315 最大収納数(牛刀27cm)6本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)2本 TKG品番9-0385-0303 TKG品番(2017)6-0349-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする