TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
プラ板付カラーナイフラック Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
材質
本体:18-8、フタ:ABS樹脂
色
黒
全高(mm)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×65×315
最大収納数
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
TKG品番
9-0385-0506
TKG品番(2017)
6-0349-0506