純チタン 中華鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88755807 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。

質量(kg)0.56 材質チタン サイズ(cm)30 深さ(mm)80 板厚(mm)1.2 TKG品番9-0423-0201 TKG品番(2017)6-0381-0101
注意
※空だきは変形のおそれがありますので絶対にしないで ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

熱伝導がすごく良いので、野菜炒めや炒飯にはとても重宝しています。家庭用なのでこのサイズにしましたが、もう少し大きめを買っておけば良かったと思いましたが、揚げ物に使うには温度を設定しておいても高くなるので、私にはまだ難く目下研究中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする