TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄 打出中華鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755913
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.15
材質
鉄
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
86
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0302
TKG品番(2017)
6-0381-0302