TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄 打出中華鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755922
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
材質
鉄
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
92
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0303
TKG品番(2017)
6-0381-0303