TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄 打出中華鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755931
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
質量(kg)
1.55
材質
鉄
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
108
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0304
TKG品番(2017)
6-0381-0304