TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄 打出中華鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755992
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.35
材質
鉄
サイズ(cm)
57
深さ(mm)
180
板厚(mm)
1.6
TKG品番
9-0423-0310
TKG品番(2017)
6-0381-0310