- SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 中華鍋 TKG 88756053

- SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 中華鍋 TKG 88756053
- SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 中華鍋 TKG 88756053

SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 中華鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)42
内容量1個注文コード88756053品番-
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スーパーエンボス加工金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。
素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきやこびりつきの発生する恐れが格段に減ります。

質量(kg)1.77材質サイズ(cm)42深さ(mm)118板厚(mm)1.2TKG品番9-0423-0505TKG品番(2017)6-0381-0405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする