18-8 中華鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88756376 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス TKG品番(2017)6-0381-0905 質量(kg)3.92 サイズ(cm)54 深さ(mm)155 板厚(mm)1.5 TKG品番9-0423-1005

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88756376 - 29091914 54cm 18-8両手中華鍋 カンダ 18-8両手中華鍋 カンダ 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする