クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の フライパン・グリルパン
クローバー(大屋製作所)の フライパン・炒め鍋
18-8 中華鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88756385
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
TKG品番(2017)
6-0381-0906
質量(kg)
4.28
サイズ(cm)
57
深さ(mm)
170
板厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0423-1006
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88756385
-
29091923
57cm
18-8両手中華鍋
カンダ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました