TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA 鉄中華小鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756482
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
調理してそのまま提供できるかわいい中華鍋です。中華料理の器として演出効果抜群です。
サイズ(cm)
22
材質
鉄
質量(g)
約490
容量(L)
約1.6
外径×深さ(Φmm×mm)
225×67
TKG品番
9-0423-0403
TKG品番(2017)
6-0381-1103
注意
※サイズは取っ手を含みません。