TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
SA18-8鍋置台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88756507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
上径外寸:Φ300キャスター:Φ75×3 自在(ストッパー付)耐荷重:90kg
材質
本体:ステンレス、キャスター:ゴム
上径(Φmm)
(外寸)300
外径×高さH(Φmm×mm)
370×400
キャスター
自在(ストッパー付)×3
キャスター径(Φmm)
75
TKG品番
9-0425-0601
TKG品番(2017)
6-0381-1301