純チタン 北京鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88756534 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。チタン製の鍋はステンレスよりもはるかに強度があり、熱や酢で穴が空くようなことはありません。また、鉄に比べ半分強の質量です。少火力で温度も上昇(火の通りがよい)し、シャキッと手早く調理できます。

サイズ(cm)33 材質チタン 質量(g)570 深さ(mm)96 板厚(mm)1.2 TKG品番9-0424-0203 TKG品番(2017)6-0382-0103
注意
※空だきは変形のおそれがありますので絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88756543
2023-11-22
用途:
中華料理
飲食業

鉄なべを40年使っていましたが体力が落ちてきましたので買い換えました、軽くて楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする