SA鉄プレス木柄北京鍋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88756945 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質本体:鉄、柄:木柄 質量(kg)1.2 サイズ(cm)30 深さ(mm)100 板厚(mm)1.2 TKG品番9-0424-0902 TKG品番(2017)6-0382-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
木柄が回る
飲食業

2か月ほどで木柄の固定が緩くなり鍋が回転するようになった、ドリルビスで横から固定して使っている。

対象商品:
88756936
2025-01-06
用途:
調理場で調理する時
江戸風らーめんにほんばし 様 (飲食業)

ずっと前から使用していて重さも丁度良いので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする