TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄プレス木柄北京鍋
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756963
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
本体:鉄、柄:木柄
質量(kg)
1.4
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
112
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0424-0904
TKG品番(2017)
6-0382-0904