- 竹製 ささら(銅線巻) 萬洋 88757602

竹製 ささら(銅線巻)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード88757602品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質質量(g)60サイズ(cm)18径(Φ)×全長(mm)35×180TKG品番9-0425-1204TKG品番(2017)6-0383-2004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88757575
2023-06-01
用途: 中華鍋を洗う。
炭火焼肉 天膳サービス業

今回 長さを見ないで注文してしまい、ちょっと長かった!
次回は18センチ位のを購入します。

対象商品 : 88757584
2022-10-07
用途: 鉄なべの手入れ
製造業

長さもちょうど良く使いやすい。但し束ねている針金がちょっと緩かったようで、ずれてきて締めなおす必要があったのでちょっと減点。それ以外は満足してます。

対象商品 : 88757611
2022-02-02
用途: 換気扇の掃除
サービス業

お客様宅のシロッコタイプの換気扇ファンの羽を洗う時に使います。
細いタイプなので洗いやすいし、運搬ケース内でかさ張らないし扱いやすいです。
ただササラ自体が竹製で水分に弱いしどうやって洗ったらよいかわからないのでどんどん油汚れがひどくなってきてあまり長持ちしなさそうなので★4個。

対象商品 : 88757593
2022-01-23
用途: 鉄鍋の掃除に
その他業種

ささらを使って鉄のフライパンや中華鍋を洗うと、洗剤を使わずきれいになります。ハズレを引いたのか、ワイヤーが1ヶ月もしないうちにゆるくなって、ささらがずれるようになりました

対象商品 : 88757602
2021-04-23
用途: 中華鍋を洗って直ぐに次の料理にかかる時
サービス業

業務用のイメージですが、自分が子供のころ母が使っていたので真似をして買ってみました。とても便利で、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88757611
2021-04-12
用途: 中華鍋の手入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

まず長さや太さ、持った感触など良い感じです。これから使ってみて耐久性がどの程度か楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 88757584
2020-06-09
用途: 調理作業
製造業

中華料理店でバイト中に使っていました。
鋳物鍋を購入したので、購入しました。
中華鍋、鋳物鍋、鉄鍋、スキレット等は洗剤で洗わないほうがいいので、
ささらあると、綺麗に洗えます。
素人さんにお勧めです。
長さはこれくらいでいいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 88757611
2022-02-24
用途: フライパンの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

竹が細すぎて一度使ったらかなり折れました。このサイズのはちょっと弱すぎたかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする