タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タケコシの スープ濾し・ストレーナー
18-8木柄万能こし(16メッシュ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル・こし棒:木製
サイズ
小
質量(g)
110
外径(Φmm)
92
メッシュ
16
TKG品番
9-0450-0802
TKG品番(2017)
6-0408-1002