TSステンレス 頑丈なストレーナー

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88767165 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。

材質ステンレス鋼 柄長さ(mm)90 メッシュ16 呼び寸法(cm)15 直径×深さ(mm)150×61 TKG品番9-0452-0202 TKG品番(2017)6-0410-0502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88767183
2025-05-13
用途:
ラー油製造時に濾す作業に使用
みちのく 様 (飲食業)

本当に丈夫で結構な力で絞るのですが全く問題ありません

対象商品:
88767183
2023-12-20
用途:
30s入りお米の袋替えに
有限会社カツラシマ 様

今まで升で別の袋に入れ替えてましたがこぼれやすく困っていました。今回お米屋さんが使ってるのを見て丈夫な編み目のストナーを購入為実際に使ってみましたらおこめはこぼれず仕分け出来ました。

対象商品:
88767174
2021-12-05
用途:
自宅での調理時
医療・福祉・介護関連業

さすがの作りです。
底が一体なので、洗いやすさ抜群です。
製菓時の粉ふるいにも利用しています。
長く使うことを考えれば、こういう製品を選ぶべきだと思っています。

対象商品:
88767174
2021-05-20
用途:
調理用
不動産業

同サイズで数百円台のストレーナーを使っていましたが、使い心地が明らかに違います。適度な重み、硬さで長く使えると確信できる。本当にいい品です。

対象商品:
88767165
2020-07-22
用途:
万能!
サービス業

水切り、ちょっとしたものをこす時に重宝してます。小さめで気に入ってます。

対象商品:
88767165
2019-07-21
用途:
Cooking
その他業種

海外在住なので なかなか良いザルが買えません。
ネットでやっと見つけ 早速購入。
日本の物作りの素晴らしさを再認識しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88767174
2019-04-30
用途:
職場と自宅で使用中
不動産業

ネット通販大手のA社での口コミを参考に購入しましたが、評判どおり丈夫で仕上げも良く、流石に新潟県燕市製だなと感じました。値段はそこそこしますが、100均等とはモノが違いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする