曜日別特売
- SE18-8ロート アイデアセキカワ 88785821

SE18-8ロート

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88785821
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
呼び寸法(cm)
7.5
材質
18-8ステンレス
上径×下径×高さH(mm)
78×9×53
TKG品番
9-0507-0102
TKG品番(2017)
6-0454-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88785821
2021-03-06
用途: オイルを入れる

格好いいです。気分が上がります。
プラと違い、重さがあるのでオイルを入れやすい。
お値段以上の商品です。

対象商品 : 88785837
2020-04-13
用途: カーメンテナンス

しっかりした造りの製品です。小型のサイズですので狭いところや少量の場合に重宝します。

対象商品 : 88785837
2019-03-30
用途: 調味料やお酒などのお徳用を小さなものに移すのに使用
その他業種

写真ではわかりにくいけど、空気の抜け道のためのくぼみがあり、スムーズに移しかえる事ができます。アルコールでも大丈夫な所がいいです。百均であった商品(シリコン製)は、アルコールには使用しないでください、とあったので、助かりました。モノタロウさんのモノは品質が確かですね!

4人が参考にしています
対象商品 : 88785837
2019-05-19
用途: 液の移し替え
電気・ガス・熱供給・水道業

大容量容器から小分けする時、特に小さなボトルに入れる時に使用しています。
値段が安かったので、大、中、小、を購入してしまいましたが、結果的には正解でした。
ステンレスなので、重く、重心が上の方にあるので、小さな容器に使用する時にピッタリサイズでないと、ロートが容器からコボレル時がありました。
プラスチックの方が使い勝手が良かったですが、有機溶剤だとステンレスに頼らざるとえません。

1人が参考にしています
対象商品 : 88785821
2019-03-03
用途: 機械への給油
伊藤塗装 様(建設業・工事業)

携帯に良いように小さいのを選びましたがジョーゴとしては問題ない使用感です。

対象商品 : 88785812
2018-01-11
用途: フラスクにウィスキーを入れる時
その他業種

フラスクにウィスキーを入れる目的で買いました。
空気抜きのヘコミもあり、美しい造形で、満足です。

対象商品 : 88785837
2015-08-12
用途: 旋盤加工

本来の使用目的とは違いますが先を切って電球に被せて下向きに反射させて使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする