星三製作所
星三製作所の キッチン・調理用品
星三製作所の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
星三製作所の うろこ取り
業務用 テーパー形 羽根付ウロコ取り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88788201
品番
SG206
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質
真鍮
全長(mm)
190
質量(g)
156
タイプ
羽根付
刃のサイズ(mm)
45×45(羽根含む)
TKG品番
9-0529-0401
TKG品番(2017)
6-0473-0801