TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
TKGの 骨抜き
18-0滑り止め付 角骨ヌキ(関西型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88788576
品番
BHN12
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
先端幅(mm)
18
材質
ステンレス18-0(SUS430)
仕様
角骨ヌキ(滑り止め付)
全長(mm)
120
タイプ
関西型
TKG品番
9-0533-0701
TKG品番(2017)
6-0475-0601