ASTY アサヒ ソフト食シリコン型 トマト型 旭 88793887 ASTY アサヒ ソフト食シリコン型 トマト型 旭 88793887

アサヒ ソフト食シリコン型 トマト型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88793887 品番 ASTY
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃トマト型の使用例

イエロー 容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×27 TKG品番9-0416-0502 TKG品番(2017)6-0374-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする