TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 卵焼き器・オムレツパン
ドリス IHアルミ玉子焼き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88795034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂加工。IH対応。
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
仕様
IH反応底範囲/Φ145
適合
IH
質量(kg)
0.617
板厚(mm)
2.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×230×300
TKG品番
9-0547-0302
TKG品番(2017)
6-0489-0202