TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 卵焼き器・オムレツパン
ドリス アルミ玉子焼き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88795052
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
面フッ素樹脂加工
材質
本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂
質量(kg)
0.415
サイズ(cm)
13×18
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
130×180×30
TKG品番
9-0548-0502
TKG品番(2017)
6-0489-0302