ドリス アルミ玉子焼き

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88795077 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

面フッ素樹脂加工

材質本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂 質量(kg)0.565 サイズ(cm)18×23 表面処理内面フッ素樹脂加工 板厚(mm)2.4 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)180×230×30 TKG品番9-0548-0504 TKG品番(2017)6-0489-0304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
だし巻き
飲食業

くっつかない加工がしてあるにもかかわらず、玉子を流し入れると2,3カ所くっつきます。買ってすぐにこの調子です。玉子焼きは焼けても、だし巻きは無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする