シェフマスター
シェフマスターの キッチン・調理用品
シェフマスターの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
シェフマスターの 肉たたき・肉つり
シェフ・マスター ミートテンダーライザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88807153
品番
90009
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
刃数
16列×3枚
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×160×165
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0581-0101
TKG品番(2017)
6-0521-1201