ジャカード
ジャカードの キッチン・調理用品
ジャカードの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ジャカードの 肉たたき・肉つり
ジャカード ミートテンダライザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88807187
品番
200316
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
手軽にお肉を柔らかくします。
材質
(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
刃数
16
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×145×105
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0581-0401
TKG品番(2017)
6-0521-1501
注意
※骨付き肉、半冷凍・冷凍肉用ではありません。