エコべんり リサイクルハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88808246 品番-
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

資材ごみの分別に便利な11機能付。

全長(mm)160 材質刃材:ステンレス420J2 ハンドル:ABS樹脂 キャップ:PP樹脂 質量(kg)0.05 TKG品番9-0587-0801 TKG品番(2017)6-0527-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88808246
2015-12-14
用途:
牛乳パックのリサイクル用

良く切れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする