- みんなのはさみ mimi 日本利器工業 88808264 - みんなのはさみ mimi 日本利器工業 88808264

みんなのはさみ mimi

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88808264 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:刃部/ステンレス鋼フッ素コーティング ハンドル/合成樹脂。力の弱い人も誰でも、みんなが使えるユニバーサル デザインのはさみ。円形スプリングで開いているから、 ハンドルを押さえるだけで切ることができ、 左右どちらの利き手でも使えます。自立する幅のひろいハンドルと、手にフィットする 指掛を利用すると握力の弱い人も使えます。普通に握って、一般のはさみ同様に使うこともできます。

全長(mm)215 材質合成樹脂・ステンレス鋼 質量(kg)0.06 TKG品番9-0587-1601 TKG品番(2017)6-0527-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする