キッチンハサミ B&D ロング刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88808535 品番TDK9A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属部とハンドル部を分離して食器洗浄機で洗えます。
刃渡りが95mmと長いのでスムーズに切れます。

材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 仕様洗浄機対応 全長(mm)230 質量(g)110 TKG品番9-0584-1801 TKG品番(2017)6-0524-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88808535
2021-03-08
用途:
家庭での料理で

生肉を切るのに買いました。今まで使用していたキッチンバサミは持ち手と一体だったのでいつの間にか洗ったつもりでも取っての隙間に食材が詰まっていて不衛生なのと、よく切れるものがよかったのでこちらの商品を購入しましたが大正解でした。
生肉もスパスパ切れるし取っ手が簡単に取り外しできるのでとても衛生的に維持する事ができます。
少しお高めに感じましたが、買ってよかったと思える商品です。

対象商品:
88808535
2021-04-01
用途:
キッチンにてビニールパッケージの開封やプラスチックごみの裁断、牛乳パックの裁断など

刃先が長くてスムーズに裁断する事が出来ます。切れ味も良く気持ちいいです。
商品説明にあったバラせて洗えますとは、中心の支点部が外れて真っ二つになるのかと思いきや柄の部分の握り手のプラスチック部分が外れるだけでした。あまり意味がないので、残念です。

対象商品:
88808535
2016-09-30
用途:
キッチン

切れ味良くて、清潔に使用できる。手に力が入らない事が多くなり、台所には高価なドイツ製ハサミがいくつもありますが、このハサミをつい手に取ります。少し大きいのですが、ハサミに合わせ面が非常にフィットしていてビニールでも固いものでもスパッときれる。以前にこのメーカーのものをいただいて、良いものだとわかっていたので、購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする