曜日別特売
- フジ 上皿自動ハカリ (並皿付) 富士計器製造 88810303

フジ 上皿自動ハカリ (並皿付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88810303
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

計量法により取引証明用として御使用できます。

種類
上皿自動はかり
ひょう量(g)
500
目量(g)
2
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
170×165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×135×250
目盛板径(Φmm)
178
質量(kg)
1.5
表示形式
アナログ
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0541-0102
ひょう量単位
g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810303
2019-07-09
用途: 魚の切り身
有限会社 正高 様(卸売・小売業)

富士のはかりはとても精密で使いやすいです。底に滑り止めがほしい。

対象商品 : 88810337
2017-12-12
用途: 処理依頼品の受け入れ部署で使用

以前から使用していた同規格の秤が だいぶ傷んでしまったので買い替えました
全く不便なく、業務が続けられています
届けられたときの梱包も丁寧でしたし、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする