手動ハイ - スライス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88814573 品番CSL11
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53〜160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5〜15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。

付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター) 厚さ(mm)(スライス)0.5〜15 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220 TKG品番9-0663-0701 TKG品番(2017)6-0587-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88814573
2015-02-18
用途:
切り干し大根
農・林・水産業

いささかやりにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする