橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
SCトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835354
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質:ポリエステル樹脂(耐熱110℃)
材質
ポリエステル樹脂
色
ホワイト
サイズ
M
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×240×15
底内寸法(mm)
250×185
TKG品番
9-0856-0301
TKG品番(2017)
6-0767-0201