橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
SCトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835415
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質:ポリエステル樹脂(耐熱110℃)
材質
ポリエステル樹脂
色
ホワイト
サイズ
LL
間口W×奥行D×高さH(mm)
468×330×20
底内寸法(mm)
370×260
TKG品番
9-0856-0307
TKG品番(2017)
6-0767-0207