BSネオトレー (防汚タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88835503 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐熱ABS製耐熱温度:90℃

材質ABS・ウレタン塗装 ブルー 質量(kg)0.33 高さ(mm)18 短辺(mm)280 長辺(mm)390 底内寸法(mm)330×240 TKG品番9-0856-0702 TKG品番(2017)6-0767-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする