橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
BSネオトレー (防汚タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835512
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱ABS製耐熱温度:90℃
材質
ABS・ウレタン塗装
色
レッド
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
18
短辺(mm)
280
長辺(mm)
390
底内寸法(mm)
330×240
TKG品番
9-0856-0703
TKG品番(2017)
6-0767-0603