Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88835652 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質:FRP樹脂(耐熱110℃)。抗菌

材質ポリエステル・ウレタン塗装 チェックピンク 質量(kg)0.21 サイズS 間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×15 内寸法(mm)210×160 TKG品番9-0856-0602 TKG品番(2017)6-0767-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
おやつトレーとして 家族人数分あるといい
その他業種

大きさ、デザイン、色合い、とてもよいです。
ただ、高くて…家族分の個数そろえられないです。とりあえず、子どもの分だけ。

対象商品:
88835652
2016-06-07
用途:
飲み物の提供時に使用
Peach Aviation株式会社 様 (運輸・通信業)

角のRの始まりが早すぎる。
もう少し、全体が資格に近く角の部分がカーブしていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする