ベリートレー 丸(W)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88836264 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質:強化FRP製耐熱温度:110℃。洗浄機対応。

材質ポリエステル樹脂 質量(kg)0.43 直径(Φmm)345 高さ(mm)20 底内径(Φmm)300 TKG品番9-0857-0701 TKG品番(2017)6-0768-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする