ウッドライフトレーNS付 長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88836273 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:FRP樹脂(ウレタン塗装)耐熱温度:110℃。抗菌

材質ポリエステル・ウレタン塗装 質量(kg)0.46 高さ(mm)23 短辺(mm)285 長辺(mm)390 内寸法(mm)335×240 呼び寸法(cm)39 TKG品番9-0857-0801 TKG品番(2017)6-0768-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする