橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
ウッドライフトレーNS付 長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88836282
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質:FRP樹脂(ウレタン塗装)耐熱温度:110℃。抗菌
材質
ポリエステル・ウレタン塗装
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
25
短辺(mm)
330
長辺(mm)
450
内寸法(mm)
387×280
呼び寸法(cm)
45
TKG品番
9-0857-0802
TKG品番(2017)
6-0768-1102