鉄製 ピザパン

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88849853 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

定番の鉄製ピザパン。
釜に合わせた豊富なラインナップ。

材質 質量(kg)0.96 サイズ(cm)32 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×7 TKG品番9-0961-1310 TKG品番(2017)6-0849-1110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88849844
2022-06-18
用途:
BBQ pizza用

鉄板の端の処理がもっと鋭利なものかと思ってましたが、思ったより引っかかりもなく良好。重たさ厚さ共に使いやすいです。

対象商品:
88849844
2022-05-24
用途:
ピザ焼きに使用しております。
株式会社清里中央オートキャンプ場 様 (サービス業)

試しに購入結構重量感もありしっかりピザが焼けます。追加購入を考えております。

対象商品:
88849801
2022-06-20
用途:
お好み焼きの皿
有限会社アイプラ 様

お好み焼きを食べるときコテで切りながら食べれる目的で購入しましたが、冷める
のが早すぎました。

2人が参考にしています
対象商品:
88849792
2022-01-10
用途:
薪ストーブの余熱でピザを焼きます。
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

気持ち鉄板の厚みがある方が良いかと思いますが、まぁー普通に焼くことができます。五徳に置いてますが、直ぐに焦げますので五徳の上に10o厚の陶芸用棚板を置いて、その上にこの鉄板を置いてます。

対象商品:
88849792
2020-01-24
用途:
窯でピザ焼きに使用
その他業種

作る生地の大きさに一番よく合う大きさなので重宝しています。窯に入れてそのまま食べれるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88849774
2018-03-08
用途:
薪ストーブでピザを焼くため。
農・林・水産業

薪ストーブの奥行きが約21cmなので、直径が20cmのものを探していました。購入したピザパンを2つ並べて焼けるので、満足しています。

対象商品:
88849801
2017-03-03
用途:
薪ストーブでピザを焼く。
サービス業

思ったより小さかったので、もう一回り大きいのも買いたい。
短い持ち手がついていると、取り出す時に便利なんだけど。

対象商品:
88849826
2016-06-10
用途:
オーブン料理をするとき
教育・研究機関

縁の面取りがされていないので皮膚にひっかかるので、面取りしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする