26002 岩鋳 マルチオーブン 岩鋳 88858472

岩鋳 マルチオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88858472品番26002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

重い蓋が、気密性の高い空間を作り出し、食材の旨みを封じ 込め、料理を美味しく仕上げます。煮る・焼く・炊くの他、五徳や中敷きにもなるロストルを追 加することで燻す・蒸すまでの機能の増幅を実現しました。蓋は裏返すとグリルプレートに。IH対応

容量(L)5500材質鋳鉄質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×235×155呼び寸法(cm)35
注意
※30cmは、電磁調理器にも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする