TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SA鉄手造り天板 6枚取 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×390×30
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.7
サイズ
6枚取浅型
底内寸法(mm)
510×355
TKG品番
9-1035-0802
TKG品番(2017)
6-0911-0802