TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SA鉄手造り天板 8枚取 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859093
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
SPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×325×40
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.3
サイズ
8枚取深型
底内寸法(mm)
370×280
TKG品番
9-1035-0803
TKG品番(2017)
6-0911-0803