TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用天板・シリコンマット
SA鉄手造り天板 8枚取 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859102
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
SPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×345×25
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.3
サイズ
8枚取浅型
底内寸法(mm)
405×315
TKG品番
9-1035-0804
TKG品番(2017)
6-0911-0804